Zaščitna očala s polnim vidnim poljem 6X3

Št. art.: 096544 CLEAR
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
659 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva stekel Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Prevleka stekla: brez rosenja; odporno proti praskam
  • UV-zaščita: standardni
  • Material stekel: Polikarbonat
  • Izvedba: Zaščitna nadočala

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija 6X3
Oznaka stekel 2C-1,2 U 1 BT9KN
Oznaka okvirja U EN166 3 4 9 BT CE
Prevleka stekla brez rosenja; odporno proti praskam
UV-zaščita standardni
Material stekel Polikarbonat
Izvedba Zaščitna nadočala
Vrsta izdelka Zaščitna očala s polnim vidnim poljem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 096544 CLEAR
EAN/GTIN 8033661824908
Številka proizvajalca 6X3.00.00.00
Proizvajalec/odgovorna oseba UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 REZZATO, Italia, www.univet.it

Opis

Izvedba:

Sodobna zaščitna očala s polnim vidnim poljem s panoramskim steklom. Za prijetno, zanesljivo namestitev skrbi mehka obrazna naležna površina. Optimalna za uporabo z drugo osebno varovalno opremo, kot so maske za zaščito dihal. Neposredni sistem prezračevanja ustvari prijetnejše razmere za oči in zagotavlja zaščito pred kapljicami in brizgi. Odpornost proti rosenju in praskam. Primerne za nositelje očal.

Standard:

EN 166; EN 170

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov