Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par Combi-Latex® 403 9

Št. art.: 094779 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    28,27 € / par
  • od 10 par
    23,56 € / par
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Brez DMF
  • Razred zaščite: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tip A (BKLMNO)
  • Razred zaščite pred vrezi: 1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 1
Lastnosti rokavic Brez DMF
Razred zaščite Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Oznaka proizvajalca Combi-Latex 403
Velikost rokavic 9
EN 374 Tip A (BKLMNO)
Odpornost proti kemikalijam BKLMNO
EN 388 1121X
Material Lateks
Nosilni material Lateks
AQL 0,65
Področje uporabe Heavy Duty
Dolžina 600 mm
Debelina 1 mm
Barva bež
Uporaba za večkratno uporabo
Masa 496 g
Razred zaščite pred vrezi 1
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094779 9
EAN/GTIN 4008198740391
Številka proizvajalca 403 9

Opis

Izvedba:

Zaščitne delovne rokavice kategorije III.
Combi-Latex® 403. Robustne zaščitne delovne rokavice iz naravnega lateksa z zelo dolgim zavihkom. Zelo dobra mehanska obremenljivost. Dobre oprijem mokrih predmetov. Izredno primerne za delo s kislinami in lugi. Rokavice so zaradi širokega hrapavega zavihka primerne za peskanje.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.