Delovne rokavice, par KryTech 579 11

Št. art.: 094465 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    11,34 € / par
  • od 12 par
    9,45 € / par
po ponudbi
Na zalogi
127 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Brez lateksa
  • brez silikona: da
  • Razred zaščite pred vrezi: B

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 96
Lastnosti rokavic Brez lateksa
Prilagodljivost dobro
EN 388 4342B
Nosilni material PEHD
Prevleka PU
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Natančnost
Barva siva/bela
Material prevleke PU
Velikost rokavic 11
Masa 25 g
Dolžina 220 mm - 270 mm
Odpornost proti obrabi EN 388 4
Odpornost proti prerezanju EN 388 3
Odpornost proti trganju EN 388 4
Odpornost proti prebadanju EN 388 3
Uporaba za večkratno uporabo
brez silikona da
Zračnost dobro
Brez DMF ne
Otip zelo dobro
Oprijem v mokrem zmerno
Oprijem v olju zmerno
Zaščita pred visoko temperaturo ne obstaja
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Razred zaščite pred vrezi B
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094465 11
EAN/GTIN 3245425791219
Številka proizvajalca 579 11

Opis

Izvedba:

KryTech 579. Za natančna dela v manj umazanem in suhem delovnem okolju. Velika gibljivost prstov in odličen občutek otipa. Zračen material, ki vpija znoj.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.