{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | Hycron® | |
| Oznaka proizvajalca | ActivArmr Hycron® 27-607 | |
| Vsebina parov | 1 par | |
| Razred zaščite pred vrezi, EN 388 | B | |
| Različica, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odpornost proti obrabi | 4 | |
| Odpornost proti urezu (Coup-test) | 1 | |
| Odpornost proti trganju | 2 | |
| Odpornost proti prebadanju | 1 | |
| Odpornost proti urezu (TDM) | B | |
| Zaščita pred udarci | ni določeno | |
| Material prevleke, 3/4-prevleka | Nitril | |
| EN 388 koda | 4121B | |
| Barva | modra | |
| Vrsta izdelka | delovne rokavice | |
| Področje uporabe | zaščita pred vrezninami | |
| Velikost rokavic | 10; 11; 8; 9; 10; 11; 8; 9; 10 | |
| Področje uporabe | Heavy Duty | |
| Zadrga | gumijasta vrvica | |
| Izvedba | petprsti | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Enota | Seznani se | |
| Standard | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Nosilni material | Bombaž | |
| Prevleka | 3/4-prevleka | |
| Podloženo | nein | |
| Lastnosti | brez lateksa; brez silikona; zračen | |
| Kategorija zaščite | II | |
| Celotna dolžina | 246 mm | |
| Skupna masa | 57 g |
| Številka izdelka | 094430 10 | |
| EAN/GTIN | 10076490498808 | |
| Številka proizvajalca | 27-607/10 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |