Delovne rokavice, par 03410 11

Št. art.: 094423 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 par
  • Koraki naročila: 12 par
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 12
Prilagodljivost dobro
EN 388 4221X
Nosilni material Bombaž
Prevleka Nitril
Različica prevleke 3/4-prevleka
Področje uporabe Heavy Duty
Barva Modra/naravna
Material prevleke Nitril
Velikost rokavic 11
Masa 40,8 g
brez silikona da
Uporaba za večkratno uporabo
Brez DMF da
Otip zmerno
Oprijem v mokrem zelo dobro
Oprijem v olju zmerno
Zaščita pred visoko temperaturo ne obstaja
Zračnost zmerno
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094423 11
EAN/GTIN 4059904105386
Številka proizvajalca 03410/11

Opis

Izvedba:

Robustne delovne rokavice iz bombažnega džersija s prevleko iz nitrila za srednjo in težko uporabo. Bistveno obstojnejše od dežkih usnjenih rokavic in bolj gibljive od PVC-rokavic. Učinkovita blokada proti maščobi in olju. Posebej primerne za grobe odlitke, oblikovane dele iz umetne mase, jeklene palice, pločevino, visoko zmogljive kable, gradbene materiale, sveži les.
03410. S pleteno obrobo in 3/4-prevleko za boljšo zračnost.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.