Delovne rokavice Driver, nepodložene, par 9

Št. art.: 094391 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    7,38 € / par
  • od 6 par
    6,15 € / par
po ponudbi
Na zalogi
3.779 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilni material Napa usnje
Lastnosti rokavic brez silikona; s samopritrdilnim trakom
Različica prevleke Brez prevleke
Masa 79 g
Material Napa usnje
Velikost rokavic 9
Dolžina 250 mm
Debelina 0,7
EN 388 2111X
Uporaba za večkratno uporabo
Vrsta rokavic Delovne rokavice za voznike
Področje uporabe Večnamensko
Barva črne/bele
Vrsta izdelka Delovne rokavice za voznike

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094391 9
EAN/GTIN 4062406129866

Opis

Izvedba:

Delovne rokavice za voznike iz kozjega usnja z zelo visokim udobjem nošenja. Prilagodljiva uporaba tekstila na palcu za maksimalno svobodo gibanja. Zračno hrbtišče iz kakovostnega in prilagodljivega tekstilnega materiala. Samopritrdilni trak za zanesljivo namestitev.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.