{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 6 | |
Nosilni material | Napa usnje | |
Lastnosti rokavic | s samopritrdilnim trakom | |
Različica prevleke | Brez prevleke | |
Izvedba | Samopritrdilni trak na zapestju | |
Material | Napa usnje | |
Material podloge | nepodložene | |
Vrsta usnja | Napa usnje | |
Velikost rokavic | 9 | |
Odpornost proti obrabi EN 388 | 2 | |
Odpornost proti prebadanju EN 388 | 1 | |
Odpornost proti prerezanju EN 388 | 1 | |
Odpornost proti trganju EN 388 | 1 | |
EN 388 | 2112X | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za voznike | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Barva | črne/bele | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za voznike |
Številka izdelka | 094390 9 | |
EAN/GTIN | 4059904094147 | |
Številka proizvajalca | 8905, GR. 9 |