Delovne rokavice, par 11

Št. art.: 094325 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 12 par
  • Koraki naročila: 12 par
po ponudbi
Na zalogi
2.315 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Brez LABS; brez silikona
  • Tehnologija pletenja: 15G
  • Razred zaščite pred vrezi: EF

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 12
Lastnosti rokavic Brez LABS; brez silikona
EN 388 3121A
Nosilni material Najlon
Prevleka PU
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Natančnost
Barva modra/oranžna
Velikost rokavic 11
Tehnologija pletenja 15G
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Razred zaščite pred vrezi EF
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094325 11
EAN/GTIN 4062406131081

Opis

Izvedba:

Vsi sestavni deli, tako nosilni material kot tudi prevleka, brez silikona (testirano s strani inštituta Fraunhofer). Zato je izjemno primerno za področja uporabe v avtomobilski industriji ali lakirnicah.
Večnamenska rokavica brez silikona za lažjo industrijsko uporabo, visoka odpornost proti obrabi, izjemno udobna. Najlonski nosilec s spandeksom s tehnologijo pletenja 15-gauge in trpežno poliuretansko prevleko.

Standard:

EN 388, EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
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
    Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico