Delovne rokavice, par HyFlex® 11-925 8

Št. art.: 094248 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    6,60 € / par
  • od 12 par
    5,50 € / par
po ponudbi
Na zalogi
470 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: brez silikona; Brez lateksa
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Razred zaščite pred vrezi: A

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HyFlex®
Vsebina 12
Lastnosti rokavic brez silikona; Brez lateksa
EN 388 3111A
Nosilni material Spandex najlon
Prevleka Nitril
Različica prevleke 3/4-prevleka
Področje uporabe Natančnost
Dolžina 205 mm
Barva modra
Velikost rokavic 8
Masa 17,5 g
Tehnologija pletenja 18G
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Material Nitril
Razred zaščite pred vrezi A
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094248 8
EAN/GTIN 10076490458659
Številka proizvajalca 11-925/8

Opis

Izvedba:

HyFlex® 11-925. Delovne rokavice s tehnologijo pletenja 18-gauge in dvojno prevleko iz nitrila in nitril pene za zelo dobro kombinacijo zelo finega otipa, varnega oprijema v olju in dobre zaščite kože. Novo razvita tehnologija Grip zmanjšuje nevarnost zdrsa predmetov iz rok v dinamičnem delovnem okolju. Posebej primerne za sortiranje in preverjanje manjših predmetov, montažo oljnih obdelovancev, opremljanje in razkladanje proizvodnih transportnih trakov in vzdrževalna dela.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "HyFlex®" Poglej vse