Delovne rokavice, par Hidrofobno usnje 10

Št. art.: 094051 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    9,30 € / par
  • od 12 par
    7,75 € / par
po ponudbi
Na zalogi
25.668 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 12
Nosilni material Goveje usnje
Material Goveje usnje
EN 388 2122X
Uporaba za večkratno uporabo
Področje uporabe Heavy Duty
Barva Modra/bele
Vrsta izdelka Delovne rokavice iz govejega usnja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094051 10
EAN/GTIN 4062406777029

Opis

Izvedba:

Kakovostne delovne rokavice iz hidrofobnega močnega govejega usnja z zavihkom in hrbtišča iz bombaža in Canvasa ter bombažno notranjo podlogo za dodatno udobje nošenja. Hidrofobno usnje je odbojno za vodo in olje.
Usnjene delovne rokavice za uporabo pri mehanskih tveganjih. S čvrstim dvojnim šivom in gumiranim zavihkom. Robusten vrhnji material zagotavlja dolgo življenjsko dobo rokavic. V celoti usnjen kazalec.

Standard:

EN388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.