Varnostni visoki delovni čevlji, črne barve DUNLOP PUROFORT + RUGGED FULL SAFETY, S5 40

Št. art.: 092928 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S5
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • Varnost proti prerezanju: Jeklo
  • Izolacija proti mrazu: do -20 °C

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Purofort
Spol moški
Razred zaščite S5
Material zaščitne kapice Jeklo
Varnost proti prerezanju Jeklo
Izolacija proti mrazu do -20 °C
Barva rumena
Evropska velikost čevlja 40
Vrsta izdelka Gumijasti škornji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092928 40
EAN/GTIN 8713197044925
Številka proizvajalca C762043.CH GR. 40

Opis

Izvedba:

Kakovostni visoki varnostni delovni čevlji PUROFORT + RUGGED FULL SAFETY za zahtevno, vsakodnevno uporabo. S kratkim zgornjim delom in držali za lažje obuvanje in sezuvanje.
  • Vrhnji material Purofort®, odporen proti kemikalijam.
  • Vrhunski PU-vložek.
  • Podplat Purofort®, črn.
  • Blaženje sunkov v predelu pete.

Uporaba:

Industrija

Standard:

EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
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
    Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico