• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Varnostni visoki delovni čevlji, črne barve DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5 45

Št. art.: 092922 45
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Acifort
Spol moški
Razred zaščite S5
Material zaščitne kapice Jeklo
Varnost proti prerezanju Jeklo
Barva črna
Evropska velikost čevlja 45
Vrsta izdelka Gumijasti škornji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092922 45
EAN/GTIN 8713197347163
Številka proizvajalca A442031 GR. 45

Opis

Izvedba:

Kakovostni varnostni visoki delovni čevlji z velikim udobjem nošenja in dolgotrajno obstojnostjo.
  • Antistatična izvedba.
  • Popolnoma vodotesni.
  • Jeklena kapica za zaščito prstov in jeklen vmesni podplat.
  • Nedrseč in na olje odporen podplat z lastnostmi za absorpcijo energije.
  • Velika odpornost proti kemikalijam, oljem in maščobam.

Varnostni visoki delovni čevlji ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY za zahtevne naloge z gornjim delom, ki je odporen proti obrabi in trganju. SRA certificiran zunanji podplat zagotavlja odličen oprijem. Zaradi prijetnega udobja nošenja so primerni za vsakodnevno uporabo. Dodatna zaščita gležnja.
  • Vrhnji material Acifort®.
  • Podplat Acifort®, črn.
  • Blaženje sunkov v predelu pete.

Praktični in trpežni industrijski visoki čevlji, zelo velika odpornost proti kemikalijam, visok zgornji del.

Uporaba:

Industrija

Standard:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA
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
    Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico