Varnostni visoki delovni čevlji črne barve DUNLOP JobGUARD FULL SAFETY, S5 47

Št. art.: 092916 47
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 par
  • Koraki naročila: 5 par
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S5
  • Material zaščitne kapice: Zid
  • Varnost proti prerezanju: Zid

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Razred zaščite S5
Material zaščitne kapice Zid
Varnost proti prerezanju Zid
Barva črna
Evropska velikost čevlja 47
Vrsta izdelka Gumijasti škornji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092916 47
EAN/GTIN 8713197371359
Številka proizvajalca NA2HD01.47

Opis

Izvedba:

Varnostni visoki delovni čevlji JobGUARD FULL SAFETY za zahtevne naloge. Odličen oprijem z zunanjim delom podplata, odpornim na olje. Zaradi prijetnega udobja nošenja so primerni za vsakodnevno uporabo.
  • Vrhnji material Acifort®.
  • Podplat Acifort®, črn.
  • Vložek Dunlop Acifort® Comfort.
  • Črna podloga.

Uporaba:

Industrie

Standard:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC
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
    Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico