Nizki delovni čevlji, beli VD PRO 3570 ESD, S2 XB 42

Št. art.: 092677 42
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S2
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Lastnost: Blaženje Vario®

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Razred zaščite S2
Material zaščitne kapice Aluminij
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnost Blaženje Vario®
Evropska velikost čevlja 42
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092677 42
EAN/GTIN 4044348568583
Številka proizvajalca VDPRO3570ESDXB42P

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji VARIO DYNAMICS PRO z blaženjem na peti SECURA VARIO® in tehnologijo VARIO Multiflex za majhno maso čevlja.
  • Vrhnji material iz zelo lahkih mikrovlaken.
  • Jezik proti prahu.
  • Brezšivna konstrukcija čevlja.
  • Zračna funkcijska podloga.
  • Podplat TPU Athletic ESD, srebrno siv.
  • Protipožarni podplat iz pravega usnja.
  • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Vsebuje dušilni element rdeče in zelene barve
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
    Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico