Nizki delovni čevlji, črni VD PRO 3500GTX, S2 XB 41

Št. art.: 092561 41
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S2
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Lastnost: Blaženje Vario®

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Razred zaščite S2
Material zaščitne kapice Aluminij
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnost Blaženje Vario®
Evropska velikost čevlja 41
Barva črna
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092561 41
EAN/GTIN 4044348571651
Številka proizvajalca VD PRO 3500 GTX XB 41

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji z membrano GORE-TEX® za izjemno udobne klimatske razmere. Odvečna vlaga in toplota se hitro odvajata navzven. Paroprepustno, vodoodbojno usnje bistveno pripomore k optimalnim klimatskim razmeram v notranjem čevlju.
  • Vrhnji material iz ultralahkih mikrovlaken.
  • Jezik za zaščito pred prahom.
  • Dodatki na gornjem delu s karbonskim videzom.
  • Podplat TPU Athletic, črne barve.
  • Brezšivna konstrukcija čevlja.
  • Protipožarni podplat iz pravega usnja.
  • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Običajna izvedba NB pod art. 092560.
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
    Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico