• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Nizki delovni čevlji, črni/srebrni Black Eagle Safety 41.1 Low ESD, S1P, Evropska velikost: 48

Št. art.: 092284 48
Popust
151,20 €
Cena na 1 par
Cena velja do 31. jul. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Black Eagle
Oznaka proizvajalca Black Eagle Safety 41.1 Low ESD
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva črna; srebro
Velikost EU 48
Spol Moški; Univerzalne
Standard EN ISO 20345; vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Vrhnji material Mikrovlakna; Tekstil
Material, podplat Guma
Blaženje drsenja Da
Kapica za zaščito prstov da
Material zaščitne kapice Composite
Podplat z zaščito pred predrtjem da
Material, zaščita pred prebojem Tekstil
Zaprt predel pete Da
Odpornost podplata na gorivo Da
Antistatične lastnosti Da
Zmožnost absorpcije energije v predelu pete Da
Razred zaščite S1P
Zadrga natakljivi
Blaženje pete da
Blaženje, odvisno od mase Ne
Lastnost čevlja podložen; podplat, odporen na vročino; brez usnja
Material notranje podloge Tekstil
Toplotno odporno do 200 °C
Izvedba držala nizko
Vrsta izdelka Polvisoki delovni čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 092284 48
EAN/GTIN 4044465250736
Številka proizvajalca 610003 GR. 48
Proizvajalec/odgovorna oseba HAIX Schuhe Produktions- und Vertriebs GmbH, Auhofstraße 10, 84048 Mainburg, Deutschland, www.haix.de

Opis

Izvedba:

Zračni in moderni varnostni delovni čevlji za notranje in zunanje področje.
  • Zračen vrhnji material iz mikrovlaken/tekstila.
  • Trpežna in zračna notranja podloga.
  • Praktično hitro zapiranje za hitro, enostavno in varno obuvanje in sezuvanje.
  • Posebni (pralni) vložki za vpijanje znoja.
  • Nedrseč gumijast zunanji podplat.
  • Blaženje na peti iz PU-pene.
  • ESD-oprema.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Na skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 35–51.