• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Zapato abotinado negro/plateado Black Eagle Safety 41.1 Low ESD, S1P, Número de zapato UE: 48

Número de artículo: 092284 48
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Black Eagle
Denominación del fabricante Black Eagle Safety 41.1 Low ESD
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color negro; plateado
Tamaño UE 48
Sexo Caballero; Unisex
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Microfibra; Textil
Material suela Goma
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Textil
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
Nivel de protección S1P
Cierre Deslizamiento
Amortiguación del talón sí
Amortiguación en función del peso no
Características zapato forrado; Suela resistente al calor; Sin cuero
Material forro interior Textil
Resistencia al calor hasta 200 °C
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092284 48
EAN / GTIN 4044465250736
Número del fabricante 610003 GR. 48
Fabricante/responsable HAIX Schuhe Produktions- und Vertriebs GmbH, Auhofstraße 10, 84048 Mainburg, Deutschland, www.haix.de

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad ventilado y moderno para interior y exterior. Repelente del agua.
  • Material superior transpirable de microfibra/tejido.
  • Forro interior resistente a la abrasión y transpirable.
  • Cierre rápido práctico para colocación y retirada fáciles y seguras.
  • Suelas interpuestas especiales (lavables) para absorción del sudor.
  • Suela antideslizante de caucho.
  • Amortiguación del talón de espuma de PU.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 35 – 51.