Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Visoki delovni čevlji, črni/sivi MILES Mid ESD, S3 45

Št. art.: 092258 45
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Kompoziti
  • Varnost proti prerezanju: Jeklo
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MILES
Spol moški
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Kompoziti
Varnost proti prerezanju Jeklo
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnosti pete Podplat Rebound
Evropska velikost čevlja 45
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092258 45
Številka proizvajalca 769451-45

Opis

Izvedba:

Robustni varnostni delovni čevlji MILES z inovativno tehnologijo blaženja.
  • Vrhnji material iz govejega usnja in hidrofobiranega nabuk usnja.
  • Zračna tekstilna podloga.
  • Zaprt in podložen jezik.
  • Vložek po celotni površini ESD PRO black.
  • ESD primeren protipožarni podplat iz mehkega flisa z vdelanimi odprtinami.
  • Podplat TPU/PU WELLMAXX, nedrseč.
  • Trpežna zaščita vrha čevlja.
  • Jedro podplata iz Infinergy® od BASF za celopovršinsko blaženje.
  • ESD-oprema.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.
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
    Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico