Sandali, črne/rdeče barve SCOTT PRO ESD, S1P 41

Št. art.: 092244 41
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S1P
  • Material zaščitne kapice: Kompoziti
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SCOTT
Spol moški
Razred zaščite S1P
Material zaščitne kapice Kompoziti
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 41
Barva črna/rdeča
Vrhnji material Cordura®
Z odsevnim materialom (dobra vidnost) da
Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092244 41
EAN/GTIN 4030839259924
Številka proizvajalca 726661-41

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji serije TRAINERS.
  • Zračna tekstilna podloga.
  • Vložek po celotni površini ESD PRO black.
  • Vložek TPU/PU TRAINERS, blaži drsenje.
  • Vrhnja kapa iz TPU za zaščito vrhnjega materiala.
  • Oprema brez kovin in usnja.
  • Varnostni odsevni elementi.
  • ESD-oprema.

Varnostni delovni čevlji iz proti obrabi odpornega ter za umazanijo in vodo odbojnega materiala Cordura®.
  • Posebej preprosti za nego, se hitro posušijo.
  • Brez kovine in usnja.
  • Majhna masa zagotavlja odlično udobje nošenja.

Lahki varnostni delovni sandali z dvojnim samopritrdilnim trakom.
  • Vrhnji material iz mikrovlaken in tekstilnega materiala.
  • Podložen jezik.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Na skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 38–47.
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
    Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico