Nizki delovni čevlji, črni/rdeči LAKERS XXT Low ESD, S1P 41

Št. art.: 092222 41
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S1P
  • Material zaščitne kapice: Kompoziti
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LAKERS
Spol Univerzalne
Razred zaščite S1P
Material zaščitne kapice Kompoziti
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnosti pete Podplat Rebound
Evropska velikost čevlja 41
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092222 41
EAN/GTIN 4030839310625
Številka proizvajalca 729711-41

Opis

Izvedba:

Športni sodobni varnostni delovni čevlji LAKERS v modnem dizajnu.
  • Vrhnji material: kombinacija mikrovlaken in mrežastega materiala
  • Zračna tekstilna podloga.
  • Podložen jezik.
  • Vložek po celotni površini ESD PRO black.
  • Podplat PU/PU Wellmaxx Trainers, nedrseč.
  • Jedro podplata iz Infinergy® od BASF za celopovršinsko blaženje.
  • ESD-izvedba.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.
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
    Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico