Nizki delovni čevlji, črni Varnostni delovni čevlji comfort black ESD, S1 W2, Evropska velikost čevlja: 43

Št. art.: 092160 43
Popust
92,80 €
Cena na 1 par
Cena velja do 31. jul. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
204 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija comfort
Oznaka proizvajalca GARANT Sicherheitsschuh comfort black ESD S1 W2
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva črna
Velikost EU 43
Velikost posebej široko
Spol Moški; Univerzalne
Standard EN ISO 20345; vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Vrhnji material Mikrovlakna
Material, podplat Termoplastični poliuretan (TPU)
Blaženje drsenja Da
Kapica za zaščito prstov da
Material zaščitne kapice Aluminij
Zaprt predel pete Da
Odpornost podplata na gorivo Da
Antistatične lastnosti Da
Zmožnost absorpcije energije v predelu pete Da
Razred zaščite S1
Zadrga vezalke
Blaženje pete da
Blaženje, odvisno od mase Da
Lastnost čevlja primerno za ortopedske vložke; odstranljiv vložek; podplat brez kovine
Izvedba držala nizko
Vrsta izdelka Polvisoki delovni čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 092160 43
EAN/GTIN 4067263779162
Številka proizvajalca 092160 43
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji comfort GARANT združujejo največje udobje nošenja s sodobnim dizajnom. Inovativni in kakovostni materiali ter izjemno visoka kakovost obdelave „Made in Germany“ zagotavljajo najboljšo zaščito ob minimalni masi. Različne širine golenice (širina W1 za običajno široka stopala, širina W2 za širša stopala) in pritrditev golenice na podplat z lepljenjem omogočajo „originalen“ sistem za več velikosti in tako predstavljajo idealno rešitev za različne širine stopal. Dosledna realizacija ergonomičnih načel in zamenljivo blaženje, odvisno od mase, občutno zmanjšata obremenitve kolen in hrbta ter tako bistveno prispevata k dolgoročnemu ohranjanju zdravja.
  • Vrhnji material iz lahkih in obenem trpežnih mikrovlaken.
  • Zračna funkcijska podloga.
  • Praktična zanka na peti GARANT comfort za preprosto in hitro obuvanje čevljev.
  • Vložek GARANT comfort z blaženjem, odvisnim od mase.
  • Podplat GARANT comfort TPU.
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

Nizki delovni čevlji s strukturo za velikopovršinsko zračenje.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

  • Vložek GARANT comfort z blaženjem, odvisnim od mase, najdete v priboru za zaščito nog pod: 092864 (mehko), 092865 (srednje), 092866 (trdo).
  • Standardno se čevlji vel. 36–39 dobavijo z mehkim blaženjem, vel. 40–45 s srednjim blaženjem, vel. 46–48 pa s trdim blaženjem.
  • V priboru za zaščito nog najdete tudi ustrezne vezalke GARANT pod: 092855 120.

Običajna izvedba W1 pod art. 092159.

Warning:

Namen uporabe
  • Ščiti noge pred mehanskimi tveganji.
  • Primerno za dela z elektrostatično ogroženimi gradbenimi elementi.

Napačna uporaba
  • Vložka z zaščito pred predrtjem in zaščitne kapice za prste ne odstranjujte iz čevlja.

Namen uporabe
  • Ščiti noge pred mehanskimi tveganji.
  • Primerno za dela z elektrostatično ogroženimi gradbenimi elementi.

Napačna uporaba
  • Vložka z zaščito pred predrtjem in zaščitne kapice za prste ne odstranjujte iz čevlja.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "comfort" Poglej vse