Nizki delovni čevlji, črni/beli uvex 1 sport, S1P, Evropska velikost: 38

Št. art.: 092147 38
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, črna Globoko črna
Serija uvex 1
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva črna; bela
Velikost EU 38
Spol Univerzalne
Standard EN ISO 20345; vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Vrhnji material Tekstil
Material, podplat Poliuretan (PU)
Blaženje drsenja Da
Kapica za zaščito prstov da
Material zaščitne kapice Composite
Podplat z zaščito pred predrtjem da
Material, zaščita pred prebojem Tekstil
Zaprt predel pete Da
Odpornost podplata na gorivo Da
Antistatične lastnosti Da
Zmožnost absorpcije energije v predelu pete Da
Razred zaščite S1P
Zadrga vezalke
Blaženje pete da
Blaženje, odvisno od mase Ne
Lastnost čevlja primerno za ortopedske vložke; odstranljiv vložek; podplat brez kovine
Izvedba držala nizko
Vrsta izdelka Polvisoki delovni čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 092147 38
EAN/GTIN 4031101731643
Številka proizvajalca 6594238
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

Lahki, športni in premišljeni varnostni delovni čevlji. Primerni za alergike na krom, ker so izdelani iz sintetičnih materialov. Širina 11.
  • Dvoslojni podplat iz poliuretana z odličnim blaženjem drsenja.
  • Popolnoma nekovinska kapica za zaščito prstov – anatomsko oblikovana in z dobro stransko stabilnostjo.
  • ESD-izvedba.
  • Udobno ležišče stopala z dobrim odvajanjem vlage ter dodatnim blaženjem sprednjega dela stopala in pete.

Zračen tekstilni vrhnji material.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "uvex 1" Poglej vse