Zapato abotinado negro/blanco uvex 1 sport, S1P, Número de zapato UE: 38

Número de artículo: 092147 38
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, negro Negro intenso
Serie uvex 1
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color negro; blanco
Tamaño UE 38
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Textil
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Textil
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
Nivel de protección S1P
Cierre Cordones
Amortiguación del talón sí
Amortiguación en función del peso no
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Plantilla extraíble; Suela sin metal
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092147 38
EAN / GTIN 4031101731643
Número del fabricante 6594238
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad ligero, deportivo y bien diseñado. Apropiado para los alérgicos al cromo, por estar fabricado de materiales sintéticos. Anchura 11.
  • Suela de poliuretano en dos capas con buena propiedad antideslizante.
  • Cubierta protectora para los dedos 100 % exenta de metal; configurada anatómicamente y con buena estabilidad lateral.
  • Aislamiento antiestático ESD.
  • Plantilla cómoda con sistema de transporte de la humedad y amortiguación adicional para el talón y el empeine.

Material superior de tejido transpirable.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.