{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | uvex 1 | |
Spol | moški | |
Razred zaščite | S2 | |
Material zaščitne kapice | Kompoziti | |
Standard | Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Evropska velikost čevlja | 38 | |
Tip čevlja | Visoki delovni čevlji | |
Barva | črna/rumena | |
Vrhnji material | hidrofobiran visokotehnološki mikrovelur | |
Material zunanjega podplata | Poliuretan | |
Material notranje podloge | Distance Mesh | |
Brez kovine in usnja | da | |
Zapiranje | Vezalke | |
Nedrseče | da | |
Poraba energije na območju pete | da | |
antistatično | da | |
Proti prodiranju in vpijanju vode | da | |
Vodotesnost celotnega čevlja | da | |
Proti olju in bencinu odporen podplat | da | |
Odstranljiv vložek | da | |
Primerno za alergike na krom | da | |
Vrsta izdelka | Zaščitni visoki delovni čevlji |
Številka izdelka | 092118 38 | |
EAN/GTIN | 4031101534800 | |
Številka proizvajalca | 8545838 |