Nizki delovni čevlji črna/siva Varnostni delovni čevlji Move One grey, ESD, S1P, Evropska velikost čevlja: 36

Št. art.: 092087 36
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S1P
  • Material zaščitne kapice: Kompoziti
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Move
Spol moški
Razred zaščite S1P
Material zaščitne kapice Kompoziti
Varnost proti prerezanju Tekstil
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 36
Barva črna/siva
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 092087 36
EAN/GTIN 4067263669166
Številka proizvajalca 092087 36
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji HOLEX Move One združujejo udobnost nošenja in moderen, športen dizajn. Material je lahek in ni vodoodporen. Poleg tega je zelo odporen na poškodbe in umazanijo.
  • Vrhnji material je sestavljen iz trpežnega materiala Oxford in ojačanega materiala TPU.
  • Funkcijska podloga iz mrežaste tkanine.
  • Podplat PU/TPU, črn.
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).
  • Vložek iz mrežaste pene in PU-pene.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC. ASTM F2413-18.

Opomba:

V priboru za zaščito nog najdete ustrezne vezalke HOLEX št. 092867 125, 092868 125, 092869 125 in vložke HOLEX št. 092844 36-48.
Čevlji z originalnim vložkom niso preizkušeni v skladu s pravilom DGUV 112-191.

Čevlji, preizkušeni in certificirani s sistemom vložkov Secosol®. Čevlji s tem sistemom vložkov ustrezajo veljavnim zahtevam iz Priloge A standarda DIN EN ISO 20345:2022 za tip 1. S tem ustrezajo zahtevam iz Priloge 2 pravila DGUV 112-191 / 112-991 (BGR 191), razdelek 4.2.1.

Nato preverite elektrostatične lastnosti.

Warning:

Namen uporabe
  • Ščiti noge pred mehanskimi tveganji.
  • Primerno za dela z elektrostatično ogroženimi gradbenimi elementi.
  • Pomembno: To informacijo je treba zagotoviti uporabniku čevljev in proizvajalcu ortopedskih vložkov.

Napačna uporaba
  • Vložka z zaščito pred predrtjem in zaščitne kapice za prste ne odstranjujte iz čevlja.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Move" Poglej vse