Utförande:
HOLEX skyddssko Move One kombinerar bärkomfort med en modern och sportig design. Materialet är lätt och inte vattentätt. Dessutom mycket robust mot skador och smuts.
- Ovanmaterial av nötningsstark Oxford och härdad polyuretan.
- Sandwich.mesh funktionsfoder.
- Gångsula av PU/TPU.
- Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).
- Innersula av mesh- och polyuretanskumplast.
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC. ASTM F2413-18.
Anmärkning:
Bland tillbehören för fotskydd finns passande HOLEX skosnören nr
092867 125,
092868 125,
092869 125 och HOLEX inläggssulor nr
092844 36-48.
Skor med original inläggssula som inte är testade enligt DGUV-regel 112-191 (tysk kontroll- och certifieringsorgan).
Skor med inläggssystemet Secosol® är testade och certifierade. Skor med detta inläggssystem uppfyller de tillämpliga kraven i bilaga A till DIN EN ISO 20345:2022 för typ 1. De uppfyller därmed kraven i bilaga 2 till DGUV-regel 112-191/112-991 (BGR 191), avsnitt 4.2.1.
Kontrollera därefter de elektrostatiska egenskaperna.
Warning:
Avsedd användning- Skyddar foten mot mekaniska risker.
- Lämplig för arbete med elektrostatiskt känsliga komponenter.
- Viktigt: Denna information ska ges till den som bär skorna och till tillverkare av ortopediska inlägg.
Olämplig användning- Ta inte bort den genomtrampningssäkra sulan eller tåhättan från skon.