{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | RUNNER | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | da | |
| Barva | črna | |
| Velikost EU | 44 | |
| Spol | Moški; Univerzalne | |
| Standard | DGUV 112-191; EN ISO 20345 | |
| Vrhnji material | mrežasti material | |
| Blaženje drsenja | Da | |
| Kapica za zaščito prstov | da | |
| Material zaščitne kapice | Jeklo | |
| Podplat z zaščito pred predrtjem | da | |
| Material, zaščita pred prebojem | Tekstil | |
| Zaprt predel pete | Ne | |
| Razred zaščite | S1PS | |
| Zadrga | samopritrdilni trak | |
| Blaženje pete | da | |
| Blaženje, odvisno od mase | Ne | |
| Lastnost čevlja | primerno za ortopedske vložke; blažen podplat (z odbojem); podplat brez kovine | |
| Izvedba držala | nizko | |
| Vrsta izdelka | delovni sandali |
| Številka izdelka | 092014 44 | |
| EAN/GTIN | 4043692461151 | |
| Številka proizvajalca | 27400-44 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/ |