{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | RUNNER | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | da | |
| Barva | črna | |
| Velikost EU | 38 | |
| Spol | Moški; Univerzalne | |
| Standard | EN ISO 20345; vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 | |
| Vrhnji material | Mikrovlakna | |
| Blaženje drsenja | Da | |
| Kapica za zaščito prstov | da | |
| Material zaščitne kapice | Jeklo | |
| Podplat z zaščito pred predrtjem | da | |
| Material, zaščita pred prebojem | Tekstil | |
| Zaprt predel pete | Da | |
| Odpornost podplata na gorivo | Da | |
| Antistatične lastnosti | Da | |
| Zmožnost absorpcije energije v predelu pete | Da | |
| Brez prodiranja vode vsaj 60 minut | Da | |
| Vodotesno | Ne | |
| Profiliran zunanji podplat | Da | |
| Razred zaščite | S3S | |
| Zadrga | vezalke | |
| Blaženje pete | da | |
| Blaženje, odvisno od mase | Ne | |
| Lastnost čevlja | primerno za ortopedske vložke; blažen podplat (z odbojem); podplat brez kovine | |
| Izvedba držala | visoko | |
| Vrsta izdelka | delovni škornji |
| Številka izdelka | 092013 38 | |
| EAN/GTIN | 4043692449241 | |
| Številka proizvajalca | 89900 38 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/ |