{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serie | RUNNER | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Farve | grøn; hvid | |
| Køn | Herre; Unisex | |
| Standard | EN ISO 20345; indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191 | |
| Ydermateriale | Tekstil | |
| Skridsikring | Da | |
| Tåbeskyttelseskappe | ja | |
| Materiale, tåbeskyttelseskappe | Stål | |
| Gennemtrædningssikker sål | ja | |
| Materiale, adgangssikkerhed | Tekstil | |
| Lukket hælområde | Da | |
| Beskyttelsesklasse | S1PS | |
| Egenskab, sko | egnet til ortopædiske indlægssåler.; polstret sål (rebound-sål); metalfri sål | |
| Skaftudførelse | lav | |
| Produkttype | Sko |
| Številka izdelka | 092010 37 | |
| EAN/GTIN | 4043692450780 | |
| Številka proizvajalca | 69400 37 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/ |