• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Shorts MAGNI 52

Št. art.: 091944 52
Popust
160,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 7 % elastana; 93 % poliamida
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 310
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MAGNI
Posebna storitev Tiskanje in vezenje na tekstil
Spol moški
Sestava tkanine 7 % elastana; 93 % poliamida
Gramatura materiala / gostota tkanine 310 g/m2
Pranje 40 °C, pisano perilo
Barva črna
Konfekcijska velikost DE 52
Vrsta izdelka Short

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091944 52
EAN/GTIN 7040055100884
Številka proizvajalca 76583_990-52

Opis

Izvedba:

Serija oblačil MAGNI združuje elemente sodobnega dizajna z visoko funkcionalnostjo. Primerno za težka dela. Posebej trpežno zahvaljujoč ojačitvam CORDURA® na močno obremenjenih mestih. 4-slojni raztegljivi material zagotavlja dobro elastičnost in gibljivost.
  • Razporek z YKK®-zadrgo.
  • Žepi na zadnjici.
  • Vtični žepi z YKK®-zadrgo in snemljivi obesni žepi.
  • Kargo žep z zadrgo in vodotesen žep za mobilni telefon na stegnu.
  • Žep za zložljivi meter z dvojnim dnom iz materiala CORDURA®.

Kratke hlače s praktičnimi žepi. Izjemno primerne za topel letni čas.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za hlače/kombinezone

HELLY HANSEN® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki HELLY HANSEN®

Moška velikost
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Tako merite
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
    Konfekcijska velikost DE Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico