• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Ženski hibridni jopič, siva melanž / črna, Univerzalna velikost: S

Št. art.: 091854 S
Popust
111,05 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava tkanine: 100-% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 380
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol ženski
Sestava tkanine 100-% poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine 380 g/m2
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Pranje 40 °C, pisano perilo
Barva siva melanž / črna
Univerzalna velikost S
Vrsta izdelka Softshell jopič

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091854 S
EAN/GTIN 7330509728604
Številka proizvajalca 593121179099S
Proizvajalec/odgovorna oseba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:

Moderen in funkcionalen hibridni ženski delovni jopič optimalno zadržuje toploto in nudi odlično svobodo gibanja. Jopič ima robustno sprednjo zadrgo iz umetne mase in notranjo zaščito pred vetrom. Stranski žepi z zadrgo, rokavi z obrobo. Površinski material je mogoče brez težav oplemenititi z logotipom podjetja.
Polpodložen ženski hibridni jopič s tankim, a toplim oblazinjenjem na sprednji in zadnji strani ter deloma na kapuci in ramenih ter softshell elementi na ramenih, rokavih in straneh. Podaljšan hrbtni del in rokavi z gumijasto vrvico.