Kratke delovne hlače za serviserje 56

Št. art.: 091799 56
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 92% poliamid; 8% elastan
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 230
  • Pranje: 40 °C pisano perilo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Sestava tkanine 92% poliamid; 8% elastan
Gramatura materiala / gostota tkanine 230 g/m2
Pranje 40 °C pisano perilo
Barva črna/temno siva
Konfekcijska velikost DE 56
Vrsta izdelka Short

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091799 56
EAN/GTIN 7330509823286
Številka proizvajalca 142316459998C56

Opis

Izvedba:

Kratke hlače v udobni tkanini, raztegljivi v 4 smeri in z žepi, ojačanimi s CORDURA®. Kratke hlače se tesno prilegajo in imajo gumijasto vrvico v pasu za večje udobje. Brez prask zahvaljujoč skritim zadrgam.
  • Notranji žep za mobilni telefon in žep na zadrgo.
  • Stegenski žep z zadrgo, nožni žep z zavihkom in skriti magnetni gumb.
  • Razporek z zadrgo iz umetne mase.
  • Žep za merilni trak, nož in pisalo.
  • Stranski žepi.
  • D-obroč v pasu.
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
    Konfekcijska velikost DE Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico