{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Spol | Univerzalne | |
| Sestava tkanine | 100-% poliester | |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 260 g/m2 | |
| Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
| Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
| Beljenje | brez beljenja | |
| Kemično čiščenje | brez kemičnega čiščenja | |
| Sušenje | Ne sušite v sušilnem stroju | |
| Loki | brez likanja | |
| Barva | oranžna | |
| Univerzalna velikost | L | |
| Standard | EN ISO 20471 | |
| Vrsta izdelka | Opozorilni delovni jopiči |
| Številka izdelka | 091748 L | |
| EAN/GTIN | 7330509289518 | |
| Številka proizvajalca | 485325605300L | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |