{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | PRO-LINE | |
Sestava tkanine | 65% bombaž; 33% poliester; 2% drugih vlaken | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 350 g/m2 | |
Pranje | Primerno za industrijsko pranje | |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino | |
Barva | mornarsko modra/modra | |
Konfekcijska velikost DE | 110 | |
Standard | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Vrsta izdelka | Opozorilne delovne hlače |
Številka izdelka | 091725 110 | |
EAN/GTIN | 4057121336705 | |
Številka proizvajalca | 2652305-604-110 |