{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | PRO-LINE | |
| Sestava tkanine | 65% bombaž; 33% poliester; 2% drugih vlaken | |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 350 g/m2 | |
| Pranje | Primerno za industrijsko pranje | |
| Barva | mornarsko modra/modra | |
| Konfekcijska velikost DE | 44 | |
| Standard | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
| Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino | |
| Vrsta izdelka | Opozorilni delovni jopiči |
| Številka izdelka | 091724 44 | |
| EAN/GTIN | 4057121335937 | |
| Številka proizvajalca | 2652304-604-44 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |