{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Delež tkanine, poliester | 100 % | |
| Temperatura, strojno pranje | 30 °C | |
| Barva | oranžna | |
| Sestava tkanine | poliester | |
| Gostota tkanine | 120 g/m2 | |
| Postopek pranja | strojno pranje | |
| Vrsta uporabe | opozorilna zaščita | |
| Lastnost zadrge | V eno smer | |
| Mednarodna velikost, Univerzalne | S | |
| Vrsta izdelka | brezrokavnik | |
| Vrsta žepa | Prsni žep; Žep za loputo | |
| Zadrga | zadrga | |
| Lastnosti | z odsevnim materialom | |
| Spol | Univerzalne | |
| Standard | EN ISO 20471 |
| Številka izdelka | 091693 S | |
| EAN/GTIN | 4067263031321 | |
| Številka proizvajalca | 091693 S | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |