{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Polyester | 100 % | |
| Teplota, Strojové praní | 30 °C | |
| Druh produktu | Vesta | |
| Internationale Größe | S | |
| Barva | Oranžová | |
| Složení tkaniny | Polyester | |
| Hustota tkaniny | 120 g/m2 | |
| Typ aplikace | Výstražná ochrana | |
| Funkce zipu | Jedním způsobem | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Typ sáčku | Náprsní kapsa; Kapsička s klopou | |
| Uzávěr | Zip | |
| Vlastnosti | S reflexním materiálem | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Norma | EN ISO 20471 |
| Katalogové číslo | 091693 S | |
| EAN / GTIN | 4067263031321 | |
| Číslo výrobce | 091693 S | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |