ESD delovni jopič Sweat CONDUCTEX® Cotton Knit 3XL

Št. art.: 091615 3XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 95% bombaž; 5% karbon
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 300
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CONDUCTEX®
Spol Univerzalne
Sestava tkanine 95% bombaž; 5% karbon
Gramatura materiala / gostota tkanine 300 g/m2
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Barva srebrno siva
Univerzalna velikost 3XL
Vrsta izdelka Delovni jopič z dolgimi rokavi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091615 3XL
EAN/GTIN 4050274472825
Številka proizvajalca 08014 86012 000 2064-3XL

Opis

Izvedba:

Uporaba: Elektronska industrija. Za zaščito izdelkov pred elektrostatično razelektritvijo.
Površinska upornost: od 106 do 107 Ω.
ESD delovni jopič Sweat iz pletenega materiala z visokim udobjem nošenja. Zelo dobro prileganje in svoboda gibanja.
  • Udoben, prevoden ovratnik Sweat.
  • Sprednja stran z zadrgo.
  • Z manšetami.
  • ESD vezeni logotip na levem nadlaktu.

Iz udobnega materiala CONDUCTEX® Cotton Knit, prepriča z zanesljivo prevodnostjo in zelo kakovostno obdelavo. Ovratnik, zaključki rokavov in pas v kontrastni barvi.

Standard:

EN 61340-5-1.
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
    Velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico