Pleten pulover ACCELERATE XL

Št. art.: 091583 XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 100-% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 300
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ACCELERATE
Sestava tkanine 100-% poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine 300 g/m2
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Pranje 40 °C, pisano perilo
Barva črno modra
Univerzalna velikost XL
Vrsta izdelka Pleten pulover

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091583 XL
EAN/GTIN 5711074650088
Številka proizvajalca 18105-951-010 XL

Opis

Izvedba:

Ergonomično prilagojen pleteni pulover z zadrgo po celotni dolžini je primeren zlasti za vetrovne vremenske pogoje, saj zakrit vetrni rob zadrži veter. Odsevni efekti izboljšajo vidnost v delovnem okolju. Prijeten občutek pri nošenju dopolnjuje elastični trak na zapestjih in v pasu.
  • Prsni žep z zadrgo.
  • Gumijasta vrvica na rokavih in v pasu.
  • Sprednji žepi z zadrgo.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "ACCELERATE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

MASCOT Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki MASCOT

Normalna moška velikost (telesna višina 176–180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg bokov cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Tako merite
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
    Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico