{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, sive | Antracitno siva | |
| Barvni odtenek, črna | Globoko črna | |
| Delež tkanine, bombaž | 60 % | |
| Delež tkanine, poliester | 40 % | |
| Temperatura, strojno pranje | 60 °C | |
| Temperatura, nežno pranje | 60 °C | |
| Serija | UNIQUE | |
| Potrdilo o kakovosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | sive; črna | |
| Sestava tkanine | bombaž; poliester | |
| Gostota tkanine | 210 g/m2 | |
| Postopek pranja | strojno pranje; nežno pranje | |
| Sušenje | običajno sušenje v sušilnem stroju | |
| Likanje | zmerno vroče (<150°) | |
| Beljenje | brez beljenja | |
| Kemično čiščenje | mokro čiščenje | |
| Vrsta izdelka | Polo majica | |
| Mednarodna velikost | L | |
| Prilagodljivost | ozko prilegajoče | |
| Spol | Moški | |
| Dolžina rokavov | kratki rokav | |
| Lastnosti | z zadrgo | |
| Dodelava tekstila | Da |
| Številka izdelka | 091563 L | |
| EAN/GTIN | 5711074225354 | |
| Številka proizvajalca | 50569-961-1809 L | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |