Raztegljiv delovni jopič WX2™, temno modra/črna, Univerzalna velikost: M

Št. art.: 091383 M
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava tkanine: 65 % poliester; 35 % bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 245
  • Pranje: 60 °C pisano perilo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija WX2
Spol moški
Sestava tkanine 65 % poliester; 35 % bombaž
Gramatura materiala / gostota tkanine 245 g/m2
Pranje 60 °C pisano perilo
Barva temno modra/črna
Univerzalna velikost M
Vrsta izdelka Delovni jopič

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091383 M
EAN/GTIN 5036108382996
Številka proizvajalca CD885DKRM
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Izvedba:

Kolekcija WX2™ v ozkem dizajnu je večinoma izdelana iz recikliranega poliestra. Številni posebej pozicionirani raztegljivi elementi v kombinaciji z robustno tkanino zagotavljajo dolgotrajno udobje in visoko stopnjo svobode gibanja.
Raztegljiv delovni jopič do pasu zagotavlja udobje pri vsakodnevnem delu zahvaljujoč kombinaciji poliestra, bombaža in elastičnih vložkov.
  • Štirje žepi za veliko prostora za shranjevanje.
  • Skriti žep z zadrgo in žep za pisala.
  • Elastične manšete na rokavih.
  • Nastavljiva vrvica na robu.