• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Chaqueta elástica WX2™, azul oscuro / negro, Tamaño unisex: M

Número de artículo: 091383 M
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Talla de hombre de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura en cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Talla de hombre de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Talla de mujer de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Talla de mujer de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul noche
Porcentaje de tejido, Algodón 35 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 65 %
Temperatura, Lavado a máquina 60 °C
Serie WX2
Denominación del fabricante Stretch Bundjacke WX2™
Tipo de producto Chaqueta
Internationale Größe M
Color azul; negro
Composición del tejido Algodón; Poliéster
Densidad tejido 245 g/m2
Número bolsillos, Bolsillo interior 1 ud.
Número bolsillos, Bolsillo lateral 2 ud.
Número bolsillos, Bolsillo superior 1 ud.
Posición, Bolsillo lateral derecha; izquierda
Tira de cierre oculta, Cremallera sí
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo interior; Bolsillo lateral
Cierre Cremallera
Capucha no
Características Banda protectora contra la intemperie; Inserción elástica; Puños
Sexo Unisex

Identificación y clasificación

Número de artículo 091383 M
EAN / GTIN 5036108510429
Número del fabricante CD885NVRM
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Ejecución:

La colección WX2™, con su diseño estilizado, está hecha en gran parte con poliéster reciclado. Varios elementos elásticos colocados específicamente en combinación con un tejido robusto garantizan una comodidad duradera y un alto grado de libertad de movimiento.
Gracias a la combinación de poliéster, algodón e inserciones elásticas, la chaqueta elástica garantiza la comodidad en el trabajo diario.
  • 4 bolsillos para un mayor almacenamiento.
  • Bolsillo con cremallera oculto y bolsillo para bolígrafo.
  • Puños elásticos.
  • Cordel ajustable en el dobladillo.