Delovni jopič ACTIVIQ, antracitna/črna, Univerzalna velikost: M

Št. art.: 091201 M
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

KÜBLER Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki KÜBLER

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Dolžina rokava cm Višina cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, sive Antracitno siva
Barvni odtenek, črna Globoko črna
Delež tkanine, bombaž 35 %
Delež tkanine, poliester 65 %
Temperatura, nežno pranje 60 °C
Serija ACTIVIQ
Oznaka proizvajalca Jacke ACTIVIQ
Potrdilo o kakovosti Oeko-Tex® Standard 100
Barva sive; črna
Sestava tkanine bombaž; poliester
Gostota tkanine 270 g/m2
Postopek pranja nežno pranje
Vrsta uporabe izolacija
Število žepov, Notranji žep 1 kos
Število žepov, Stranski žep 2 kos
Število žepov, Prsni žep 2 kos
Število žepov, Žep za roko 1 kos
Lastnost zadrge V eno smer
Material zadrge Umetna masa
Predel zapirala je pokrit, zadrga da
S samopritrdilnim trakom Ne
Mednarodna velikost, Univerzalne M
Vrsta izdelka jopič
Vrsta žepa Žep za roko; Prsni žep; Notranji žep; Stranski žep
Zadrga gumb; samopritrdilni trak; zadrga
Kapuca ne
Lastnosti konec rokava; notranja jakna, snemljiva; snemljivi rokavi; stoječi ovratnik; z odsevnim materialom; zračen
Spol Univerzalne
Dodelava tekstila Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091201 M
EAN/GTIN 4053813270333
Številka proizvajalca 1250 5365-9799-M
Proizvajalec/odgovorna oseba Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu

Opis

Izvedba:

Linija športnih delovnih oblačil KÜBLER ACTIVIQ z odličnim prileganjem. Z vgrajenimi gibalnimi conami se oblačila odlično prilagodijo vsaki delovni situaciji. Dinamični kontrastni in odsevni vstavki za boljšo vidnost. Velike proste površine nudijo prostor za individualno označevanje. Vse zadrge so zakrite za zaščito občutljivih materialov pred praskami. Številni žepi nudijo prostor za orodje, zložljivi meter, mobilni telefon itd.
Delovni jopič z oprijetim krojem z modernim stoječim/ležečim ovratnikom. Ščitnik za brado zagotavlja dodatno udobje. Gibalne cone v predelu ramen in komolcev za večjo prilagodljivost. Preprosta individualizacija s snemljivim prsnim žepom EasyBrand.
  • Dva napoleonska žepa z zadrgo.
  • Dva stranska žepa s patentnim gumbom.
  • Notranji žep s samopritrdilnim trakom.
  • Žep na rokavu z žepom za pisalo.

Opomba:

Dobava v drugih barvah po ponudbi.
Delovni jopič v kombinaciji barv modra/črna pod št. 091202.
Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naši strani s pregledom artiklov.