Bunda ACTIVIQ, antracit / černá, Velikost Unisex: M

Artiklové číslo: 091201 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

KÜBLER V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky KÜBLER

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Délka rukávů cm Výška cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá
Antracitová šedá
Barevný odstín, Černá
Hluboká černá
Podíl tkaniny, Bavlna
35 %
Podíl tkaniny, Polyester
65 %
Teplota, Šetrné praní
60 °C
Řada
ACTIVIQ
Označení výrobce
Jacke ACTIVIQ
Třída jakosti
Oeko-Tex® Standard 100
Druh produktu
Bunda
Internationale Größe
M
Barva
Šedá; Černá
Složení tkaniny
Bavlna; Polyester
Hustota tkaniny
270 g/m2
Typ aplikace
Izolace
Počet kapes, Vnitřní kapsa
1 ks
Počet kapes, Boční kapsa
2 ks
Počet kapes, Náprsní kapsa
2 ks
Počet kapes, Kapsa na ruce
1 ks
Funkce zipu
Jedním způsobem
Materiál zipu
Plast
Zakrytá závěsová lišta, Zip
ano
Se suchým zipem
ne
Proces mytí
Šetrné praní
Typ sáčku
Kapsa na ruce; Náprsní kapsa; Vnitřní kapsa; Boční kapsa
Uzávěr
Druk; spoj se suchým zipem; Zip
Kapuce
ne
Vlastnosti
Manžety na rukávech; Odnímatelná podšívka bundy; Odnímatelné rukávy; Prodyšné; Stojáček; S reflexním materiálem
Pohlaví
Unisex
Konečná úprava textilu
ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091201 M
EAN / GTIN 4053813270333
Číslo výrobce 1250 5365-9799-M
Výrobce/odpovědná osoba Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu

Popis

Provedení:

Sportovní řada pracovních oděvů KÜBLER ACTIVIQ s vynikajícím přizpůsobením tvaru. Díky integrovaným pohybovým zónám se oblečení dokonale přizpůsobí každé pracovní situaci. S dynamickými kontrastními a reflexními vložkami pro lepší viditelnost. Velké volné plochy skýtají místo pro individuální možnosti zušlechtění. Aby se citlivé materiály nepoškrábaly, jsou veškeré přezky zakryty. Četné kapsy poskytují dobrou možnost uložení nástrojů, metru, mobilního telefonu atd.
Postavu zvýrazňující bunda s moderním stojatým a ležatým límcem. Chránič vousů a brady zajišťuje dodatečný komfort. S pohybovými zónami v oblasti loktů a ramen pro větší flexibilitu. Snadná individualizace díky odepínatelné náprsní kapse EasyBrand.
  • Dvě Napoleonské kapsy se zipem.
  • Dvě postranní kapsy s patentním knoflíkem.
  • Vnitřní kapsa se suchým zipem.
  • Rukávová kapsa s integrovanou kapsou na tužky.

Poznámka:

Na vyžádání lze dodat v dalších barvách.
Bunda v barevné kombinaci chrpově modrá / černá pod č. 091202.
Tabulku velikostí s mezinárodním porovnáním velikostí naleznete na naší stránce přehledu.