{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | ženski | |
Sestava tkanine | 33% poliester; 3% elastolefin; 64% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 265 g/m2 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo | |
Barva | siva / črna | |
Konfekcijska velikost DE | 40 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091022 40 | |
EAN/GTIN | 4067263517634 |