Delovne hlače z oprsnikom Industrija 56

Št. art.: 091012 56
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 33 % bombaž; 3% elastolefin; 64% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 265
  • Pranje: 60 °C pisano perilo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Industrija
Spol moški
Sestava tkanine 33 % bombaž; 3% elastolefin; 64% poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine 265 g/m2
Pranje 60 °C pisano perilo
Barva siva / črna
Konfekcijska velikost DE 56
Vrsta izdelka Delovne hlače z oprsnikom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091012 56
EAN/GTIN 4067263517320

Opis

Izvedba:

Nova industrijska kolekcija GARANT iz trpežne mešane tkanine z raztegljivim deležem XLANCE® za večjo svobodo gibanja. Visoko udobje nošenja zaradi 4-smernih razteznih vložkov na predelih s povečanim raztezanjem. Še posebej trpežno zaradi kombinacije visokokakovostnih tkanin »made in Europe« in uporabe trojnih šivov. Ojačitev Cordura®, odporna proti obrabi, na kolenih. S skritimi zadrgami YKK® za preprečitev prask na sestavnih delih. Primerno za industrijsko pranje. Obstojne barve in oblike. Idealno za uporabo na industrijskih delovnih mestih.
Delovne hlače z oprsnikom s stranskimi razteznimi všitki za večje udobje.
  • Dva zadnja žepa, dva sprednja žepa in žep s poklopcem na oprsniku.
  • Ojačitev Cordura® na kolenih.
  • Žep za pisalo in merilni trak.
  • Žep z zadrgo in žep za mobilni telefon.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Tabela velikosti

GARANT Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki GARANT

Normalna moška velikost
Velikost DE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Mednarodne velikosti XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Obseg prsi 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Obseg pasu 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Obseg bokov 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Korak 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Dolžina rokavov 63 64,5 66 66 67,5 69 69 70,5 72 72 73,5
Telesna višina 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Nižja moška velikost
Velikost DE 24 25 26 27 28 29
Obseg prsi 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Obseg pasu 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Obseg bokov 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Korak 76 77 78 79 80 81
Telesna višina 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Vitka moška velikost
Velikost DE 90 94 98 102 106 110
Obseg prsi 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Obseg pasu 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 98 100 - 103
Merjenje zadnjice 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 115
Korak 83 84 85 86 87 88
Telesna višina 178 - 184 180 - 186 182 - 188 184 - 190 186 - 192 188 - 194
Ženske
Mednarodne velikosti XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Obseg prsi 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124 125 - 130 131 - 136
Obseg pasu 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106 107 - 111 112 - 116
Obseg bokov 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123 124 - 127 128 - 131
Korak 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Dolžina rokavov 58 59 60 60 61 62 62 63 64 64 65
Telesna višina 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Tako merite
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
    Konfekcijska velikost DE Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico