• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Softshell delovni jopič CHELSEA EVOLUTION 2XL

Št. art.: 090671 2XL
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 94 % poliestra; 6 % elastana
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 305
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CHELSEA EVOLUTION
Spol Univerzalne
Sestava tkanine 94 % poliestra; 6 % elastana
Gramatura materiala / gostota tkanine 305 g/m2
Pranje 40 °C, pisano perilo
Barva črna/oranžna
Univerzalna velikost 2XL
Vrsta izdelka Softshell jopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 090671 2XL
EAN/GTIN 7040056104140
Številka proizvajalca 74140_990-2XL

Opis

Izvedba:

Trpežna delovna oblačila kolekcije CHELSEA EVOLUTION.
  • Dva stranska žepa.
  • Kakovostne YKK®-zadrge.
  • Kapuca z vrvico z možnostjo regulacije.
  • Nastavljive manšete in notranja nastavitev pasu.

Udoben softshell delovni jopič s podlogo iz flisa. 4-slojni raztegljivi material v zgornjem predelu hrbta za večjo svobodo gibanja. Vodoodbojen.
  • Podaljšan hrbtni del.
  • Oblikovani rokavi.
  • Prsni žep.

Primerno za:

  • Vmesni jopič CHELSEA EVOLUTION art. 090673.
  • Majica s kratkimi rokavi CHELSEA EVOLUTION art. 090676.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za hlače/kombinezone

HELLY HANSEN® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki HELLY HANSEN®

Moška velikost
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Tako merite
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
    Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico