{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Spol | Univerzalne | |
| Sestava tkanine | 65 % bombaž; 35% poliester | |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 280 g/m2 | |
| Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Pranje | 60 °C, program za občutljivo perilo | |
| Barva | sive | |
| Univerzalna velikost | XL | |
| Vrsta izdelka | Majice z dolgimi rokavi |
| Številka izdelka | 090667 XL | |
| EAN/GTIN | 4069515027472 | |
| Številka proizvajalca | 090667 XL | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |