{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Sestava tkanine | 40% poliester; 3% elastan; 57 % bombaž | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 200 g/m2 | |
Pranje | 40 °C pisano perilo | |
Konfekcijska velikost DE | 62 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 090636 62 | |
EAN/GTIN | 4067263559399 |