{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, modra | Nočno modra | |
| Delež tkanine, poliester | 100 % | |
| Temperatura, nežno pranje | 30 °C | |
| Serija | Workwear | |
| Potrdilo o kakovosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Barva | modra | |
| Sestava tkanine | poliester | |
| Gostota tkanine | 230 g/m2 | |
| Postopek pranja | nežno pranje | |
| Število žepov, Stranski žep | 2 kos | |
| Postavka, Stranski žep | desno; levo | |
| Mednarodna velikost, Dame | L | |
| Vrsta izdelka | jopič | |
| Vrsta žepa | Stranski žep | |
| Zadrga | zadrga | |
| Lastnosti | odporen na veter; podložen; raztegljiv vložek; vodoodbojen; zračen | |
| Spol | Dame | |
| Dodelava tekstila | Da |
| Številka izdelka | 090500 L | |
| EAN/GTIN | 4045197678355 | |
| Številka proizvajalca | 090500 L | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |